SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
静電気帯電防止キャスター V 金具セット 静電気帯電防止専用 固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381807
品番
SUHK-50
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
固定仕様のステンレス製金具です。
適合車輪:MCD(導電性MCナイロン)車輪
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
50
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
金具仕上
ステンレス
注意
※適合車輪はMCD(導電性MCナイロン)車輪のみです。