画像準備中

ステンレス低床重荷重用双輪キャスター 金具セット 固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60381983 品番 SUHKT-50
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

固定仕様の金具です。
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。
双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。
車輪は静電気対策の導電性樹脂車輪MCD車輪です。
車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)50 取付座(mm)85×58 取付ピッチ(mm)55×28 荷重種別重荷重 金具仕上ステンレス 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする