画像準備中

ステンレスキャスター MC車輪付自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60382166 品番 SUNJ-100 MC
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)100 最大許容荷重(N[kgf])150(1470) 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68-71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする