画像準備中

ステンレスキャスター PO車輪付自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60382184 品番SUNJ-100 PO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪にはオイルレスブッシュとステンレスカラーが入っています。
耐油性・対磨耗性のPO車輪です。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
取付高(mm)130 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロン6 ストッパーなし 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68-71×71 最大許容荷重(N[kgf])130(1270)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする