画像準備中

ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60382227 品番 SUNJ-100 SWUW
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

旋回部のボール含む金具にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)68×68-71×71 取付高(mm)130 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])150(1470)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする