画像準備中

静電気帯電防止キャスターU MCD車輪付自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60382333 品番 SUNJ-150 MCD
参考基準価格(税別)¥42,990 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])250(2450) 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 取付高(mm)190 材質(車輪)MCD ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする