画像準備中

ステンレスキャスター 金具セット 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60382534 品番SUNJB-125
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回仕様ストッパー付の金具です。
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)75×75-80×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする