SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の 金具のみ
ステンレスキャスター 金具セット 固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60383103
品番
SUNK-100
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
固定仕様の金具です。
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
取付座(mm)
110×80
取付ピッチ(mm)
80×45-90×50