SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター MC車輪付固定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60383112
品番
SUNK-100 MC
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。
車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
150(1470)
取付座(mm)
110×80
取付ピッチ(mm)
80×45-90×50
取付高(mm)
130
金具仕上
ステンレス