※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスキャスター 制電性ウレタン車輪付固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60383155 品番 SUNK-100 SEUW
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
クリーンルームなどの静電気対策にはSEUW(制電性ウレタン)車輪。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)110×80 取付ピッチ(mm)80×45-90×50 取付高(mm)130 金具仕上ステンレス 最大許容荷重(N[kgf])150(1470)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする