SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
ステンレスキャスター ウレタン車輪付固定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60383164
品番
SUNK-100 SUW
参考基準価格(税別)
¥7,840
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
150(1470)
取付座(mm)
110×80
取付ピッチ(mm)
80×45-90×50
取付高(mm)
130
金具仕上
ステンレス