ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)130
最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
取付座(mm)110×80
内容量1個注文コード60383182品番SUNK-100 SWUW
参考基準価格(税別)¥9,290販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)100取付座(mm)110×80取付ピッチ(mm)80×45-90×50取付高(mm)130金具仕上ステンレス最大許容荷重(N[kgf])150(1470)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする