画像準備中

ステンレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60383322 品番 SUNK-150 SWUW
参考基準価格(税別)¥16,030 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

芯金・金具・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。

用途
水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)140×85 取付ピッチ(mm)100×56-112×53 取付高(mm)190 金具仕上ステンレス 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする