緩衝スプリングキャスターX ゴム車輪付ステンレス自在

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60383812 品番 SUSAJ-TS6-75 R
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重〜50Kg/最大許容荷重〜70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
ステンレス製プレートタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)75 最大許容荷重(N[kgf])40(390) 取付座(mm)70×43 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)112-100 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし 荷重(kg)(緩衝)〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする