※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384117 品番 UWKB-130
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
耐衝撃性・耐油性のUW車輪
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130 最大許容荷重(N[kgf])250(2450) 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)177 ストッパーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする