※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384126 品番 UWKB-150
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
耐衝撃性・耐油性のUW車輪
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)198 ストッパーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする