SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384153
品番
UWKK-130
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
耐衝撃性・耐油性のUW車輪
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
120×125
取付ピッチ(mm)
75×75-90×90
取付高(mm)
177
最大許容荷重(N[kgf])
250(2450)