SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384327
品番
WKB-75
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性のWゴム車輪です。
ストッパー付
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
91×68
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
103
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
80(780)