SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスターゴム車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
180
注文コード
60384336
品番
WKBL-180 (受注生産)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,810
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性のWゴム車輪です。
ストッパー付
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
180
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
240
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
230(2250)