画像準備中

足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384458 品番 WSJ-250 (CB仕様)
参考基準価格(税別)¥22,980 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(kg)330 軸長(mm)(差込)200 取付高(mm)293 材質(車輪)ゴム 用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 軸径(Φmm)25 質量(kg)10.10 車輪幅(mm)90 リム幅(mm)50 ジャッキ寸法(mm)350×35 偏心E(mm)71 許容最大荷重(N)3230 調整量(mm)120 ロッド長さ(mm)90
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(外径42.7±0.25)用の製品です。
※Φ100/250は(社)仮設工業会認定外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60384433
2022-10-27
用途:
ローリングタワーの移動時
建設業・工事業

丈夫な品物で耐久性に問題はありませんが、ストッパーのレバーが固く、安全靴で蹴って開閉するような感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする