※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384503 品番 WUWJ-250
参考基準価格(税別)¥24,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)250 最大許容荷重(N[kgf])330(3230) 取付座(mm)160×160 取付ピッチ(mm)125×125 取付高(mm)305 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60384512
2020-08-06
用途:
オーディオラックのキャスター
その他業種

色付きのキャスターでは無垢の床に色が付くので、これを選択。物自体は良いのだが価格が高いので星4つ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする