SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
サイレントスムースキャスターT JS シリーズ 抗菌ホワイトウレタン車輪付 自在
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60384634
品番
WUWJS-130
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪径(Φmm)
130
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
75×75-90×90
取付高(mm)
177
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
用途
各種運搬台車
ストッパー
なし