画像準備中

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384817 品番 WUWKK-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)100×96 取付ピッチ(mm)60×60-71×71 取付高(mm)144 最大許容荷重(N[kgf])130(1270)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする