3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384826 品番 WUWKK-130
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) 値下げ
4,898

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)120×125 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 取付高(mm)177 最大許容荷重(N[kgf])180(1760)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする