画像準備中

足場用自在キャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付ステム付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60384862 品番 WUWSC-150
参考基準価格(税別)¥14,730 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
抗菌性・高弾性・耐油性のWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪です。

用途
高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])200(1960) 取付高(mm)196.6 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン 長さ(mm)(ロッド)93 軸長(mm)64 ストッパーなし ステム径(Φmm)35 ステム長(mm)100
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(内径42.7±0.25)用の製品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする