画像準備中

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60385194 品番 WWKB-200
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)151×100 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 ストッパーあり 最大許容荷重(N[kgf])200(1960)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする