画像準備中

スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定ストッパー付(右)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード60385203 品番WWKB-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
右ストッパー

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)91×68 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)103 ストッパーあり 最大許容荷重(N[kgf])60(580)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする