※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

足場用自在キャスター ホワイトゴム車輪付ジャッキ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60385368 品番WWSJ-200
参考基準価格(税別)¥16,080 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―
1.横荷重に強い特殊プレートです。
2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。

用途
高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に
移動設備用
ステージ・スタジオ設備用
車輪径(Φmm)200 軸長(mm)(差込)200 取付高(mm)247.3 軸径(Φmm)20 長さ(mm)(差込)200 質量(kg)6.84 許容荷重(kg)200 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)56 リム幅(mm)45 ジャッキ寸法(mm)350×35 寸法C2(mm)88 偏心E(mm)58 許容最大荷重(N)1960 調整量(mm)120 ロッド長さ(mm)93
注意
※同製品は低層ワク以外の建わく用パイプ(内径42.7±0.25)用の製品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする