※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YN ナイロン6(ステンレス低床重荷重用) 車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60385404 品番 YN-50 SU
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐油性
ステンレスラジアルボールベアリング入

車輪径(Φmm)50 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)32.5 ボス幅(mm)35.5 シャフト径d(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする