PA1300H エアパンチ 日立産機システム 圧力開閉器式 60385946

エアパンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60385946 品番PA1300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量ボディーで快適作業。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)95 騒音値(dB)61 質量(kg)22 用途軽搬型ベビコン(無給油式) 最高圧力(MPa)(空気タンク内)2.16 (カプラ取出し)約0.88 運転方式圧力開閉器式 空気取出口減圧弁×2個 1/4B(8A)、ワンタッチカプラ×2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×350×305 電源電圧(V)50Hzの場合100、60Hzの場合100※50Hz60Hz共用ではございません。 空気タンク容量(L)9 単相 出力(50/60Hz)(kW)1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※エアーパンチシリーズは軽作業用の空気圧縮機として設計しているため、30分以上の連続運転となるような用途には使用しないでください。
※お買い上げの日から3年もしくは圧縮機運転時間500時間(PA2000VHは1200時間)が経過しましたらオ-バーホールを行ってください。
※吐出空気量:吸込み状態(大気圧)に換算した値です。
※電動機焼損防止装置としてサーマルプロテクタ、または過熱保護機能付きです。
運転中の入力電源電圧が75V以下の場合は、動作しないことがありますのでご注意ください。(PA1300H:手動復帰型)
また、PAH2710VEAは温度感知式サーマルプロテクタ付き、PA2000VHは過熱保護機能付きです。(手動復帰型)
※騒音値は距離1.5m、無響音室で測定した値です。運転条件が異なる場合や、
周囲の反響を受ける実際の据え付け状態では、表示値より大きくなります。
※運転中も含め、周囲温度が5℃(ただしドレンの凍結がないこと)〜40℃の場所でご使用ください。
※エアーパンチは、連続的に使用する設備などのエアー源の使用は不向きです。
※PAH2710VEA、PA2000VHは安全のため、一般圧力カプラと高圧カプラとは種類を変えてあり、それぞれの互換性をなくしてあります。
さらに高圧カプラの取り付けねじには逆ねじを採用しています。高圧カプラへの接続には、市販の高圧エアホースを使用してください。
高圧カプラには、絶対に一般圧力用のホース類、工具類を接続しないでください。
※ご使用の時は、必ず足ゴムを平らな床面に設置してください。
※保証期間2年以内はPA2000VH(圧縮機運転時間1,200時間以内)が対象です。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする