エアフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)1.6 質量(kg)0.38 注文コード60386007 品番HAF-8BH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は最高使用圧力・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

0.3〜1ミクロン以上の固形物を除去します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

処理空気流量(m3/min)(ANR)0.64 入気温度範囲(℃)5〜60 使用温度範囲(℃)5〜60 ろ過度(μm)0.3 圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1 質量(kg)0.38 面間距離L(mm)63 全長A(mm)158 入口空気温度(℃)30 入口空気圧力(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.6 接続口径(Rc)1/4
注意
※手動式のドレン抜きです。
※オートドレントラップ内蔵(標準付属品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする