日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
エアフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.55
注文コード
60386016
品番
HAF-13B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
0.3〜1ミクロン以上の固形物を除去します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.75
入気温度範囲(℃)
5〜60
使用温度範囲(℃)
5〜60
ろ過度(μm)
0.3
圧力損失(MPa)
初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
質量(kg)
0.55
面間距離L(mm)
76
全長A(mm)
175
入口空気温度(℃)
30
入口空気圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Rc)
3/8
注意
※手動式のドレン抜きです。
※オートドレントラップ内蔵(標準付属品)です。