日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
ミクロミストフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60386043
品番
HMF-8BH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
質量(kg)
0.55
使用温度範囲(℃)
5〜60
全長A(mm)
172
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
ろ過度(μm)
(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)
30
入気温度範囲(℃)
5〜60
圧力損失(MPa)
初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)
0.08
面間距離L(mm)
76
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
1.05
入口空気圧力(MPa)
1.6
注意
※エアーフィルタ兼用のミクロミストフィルタです。プレフィルタとしてのHAFは不要です。
※手動式のドレン抜きです。