日立産機システム
日立産機システムの コンプレッサー
日立産機システムの コンプレッサー周辺機器
活性炭フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1.6
質量(kg)
0.8
注文コード
60386086
品番
HKF-13BH
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・質量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
接続口径(Rc)
3/8
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
2.1
入気温度範囲(℃)
5〜60
使用温度範囲(℃)
5〜60
圧力損失(MPa)
0.009
出口油分濃度(wt ppm)
0.0032
質量(kg)
0.8
面間距離L(mm)
90
全長A(mm)
132
入口空気温度(℃)
30
入口空気圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.6