IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
青
注文コード
60386733
品番
MA8L-A1111S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
青
定格使用電圧(V)
DC5
接点材質
金接点
種類
照光式
フランジ
Φ23.8
保護構造
IP40
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子/タブ端子
照光種別
LED、単色全面照光