不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
フォールディングテーブル ミラン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイトウォッシュ
注文コード
60386768
品番
10882
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
690
仕様
WHW
材質
天然木化粧繊維板/ラッカー塗装
質量(kg)
7.5
色
ホワイトウォッシュ
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×450×690
天板厚さ(mm)
17
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×780×70
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×450×690