レーシングチェアー サーキット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 60387215 品番 25838
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ブラック 全高(mm)1060〜1160 座面高さ(mm)430〜530 本体質量(kg)16.6 仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、合成皮革でお手入れ簡単、一部メッシュ素材を使用、キャスター付き 材質合成皮革、ナイロン樹脂、鉄 幅(mm)630 質量(kg)16.6 高さ(mm)1060〜1160 奥行(mm)650 耐荷重(kg)80 キャスターあり 肘掛あり 座幅(mm)520 座高(mm)430〜530 材質(座面)合成皮革(PU)/ウレタンフォーム 座奥行(mm)510 材質(背)合成皮革(PU) 肘高さ(mm)660〜740 背タイプハイバック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする