不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の シェルフ
マルチシェルフ SMART
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60387267
品番
31285
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅(mm)
710
高さ(mm)
1010
奥行(mm)
310
棚板厚さ(mm)
10
質量(kg)
9.9
仕様
3段