不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
Natural Signature デスクセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60387696
品番
37006
参考基準価格(税別)
¥34,125
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1200
奥行(mm)
475
高さ(mm)
740
材質
本体:天然木(ラバーウッド)、収納ポケット:PU(合成皮革)、クッション:ウレタンフォーム/ポリエステル100%
質量(kg)
20
色
ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)1200×475×740、(スツール)500×300×450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×475×740
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません