曜日別特売
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933

50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933
50095 オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ 不二貿易 60387933

オフィスチェアー ヘッド付 アンテロープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1脚
注文コード
60387933
品番
50095
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
全高(mm)
1020~1110
座面高さ(mm)
470~560
本体質量(kg)
11.3
色
ブラック
仕様
ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、リクライニング機能付き、ハイバック仕様、ヘッドレスト(高さ調節可能)付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
構造部材:金属(鋼)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
610
質量(kg)
11.3
高さ(mm)
1020~1110
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
720
耐荷重(kg)
80(座面)
肘掛
あり
材質(フレーム)
鋼
材質(座面)
ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
490 ×450
背タイプ
ハイバック
ランバーサポート
無
ヘッドレスト
あり、高さ調節可能
キャスターの有無
あり
ガス圧昇降機能の有無
有
ロッキング機能
有
組立状態
要組立
背もたれの高さ
ハイバック

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60387958
2017-08-30
用途: デスクワーク
その他業種

この価格帯では背もたれ独立ロッキングができる唯一の商品だと思います。
背もたれがしっかり体を支えてくれ、仮眠とまではいきませんが背もたれをいっぱいに倒せば体の力を抜いて休むことができます。
座面も広く、お尻の広い私でもゆったり深く座ることができました。また、若干クッションが後傾しているためお尻がずり落ちるような感覚がありません。

欠点を上げるとするなら、廃盤となった以前のシリーズ「ショーン」とは違いヘッドレストの高さ調整が簡素なものとなっているため調整部分がヘタる心配があること、肘置きの高さが調整できないため机の引き出しなどに当たり収納時に不便なこと、ロックしていない時の背もたれのバネが少々弱く感じること、くらいでしょうか。
いずれもこの価格帯であることを考えれば些細なことだと考えています。

ロッキングする背もたれを活かし、集中したい時には体を机にぐっと押し出し、休みたいときにはゆったりと体の力を抜くことができる優れた商品です。背面がメッシュ素材であることから通気性も良く、夏場には有難いですね。

8000円前後の価格帯とこの機能性を考慮すれば、極めてコストパフォーマンスに優れた商品であると言えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする