50198 ワークデスク SMART 不二貿易 60388012

50198 ワークデスク SMART 不二貿易 60388012 50198 ワークデスク SMART 不二貿易 60388012 50198 ワークデスク SMART 不二貿易 60388012 50198 ワークデスク SMART 不二貿易 60388012 50198 ワークデスク SMART 不二貿易 60388012

ワークデスク SMART

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60388012 品番50198
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)750 材質MDFスチール 質量(kg)17 タイプ棚付 仕様棚付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×750 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×750

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする