IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(丸形)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60388237
品番
MA8P-111G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
関連商品
照光色
緑
ボタン形状
丸
仕様
表示灯
定格使用電圧(V)
DC5
フランジ
Φ23.8
照光種別
ボタン