IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ 表示灯(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
乳白
定格使用電圧(V)
DC5
注文コード
60388264
品番
MA8P-111W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
照光色・定格使用電圧
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
照光色
乳白
ボタン形状
丸
仕様
表示灯
定格使用電圧(V)
DC5
フランジ
Φ23.8
照光種別
ボタン