※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
LEDユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
緑
適合機種
MA2/8
定格電圧(V)
AC/DC12
注文コード
60388483
品番
MA9Z-2D31N-G
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・定格電圧
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
単色全面
適合機種
MA2/8
色
緑
質量(g)
-
品名
LEDユニット
定格電圧(V)
AC/DC12
外観
正角形/丸形
定格通電電流(A)
-
定格使用電圧(V)
-