PUプレジデントチェアーマンチェスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 60388606 品番 60003
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
色(張地)アイボリー 全高(mm)870〜950 座面高さ(mm)440〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)480×460 本体質量(kg)14.7 仕様ガス圧昇降式、肘掛あり、ロッキング機能付き、合成皮革使用でお手入れ簡単、肘掛高さ調整可能、キャスター付き 材質■構造部材:金属(鋼)/ポリプロピレン/ナイロン樹脂/合板 ■張り材:合成皮革(PU) ■クッション材:ウレタンフォーム/ポケットコイル 幅(mm)600 質量(kg)14.7 アイボリー 高さ(mm)870〜950 奥行(mm)690 キャスターあり 肘掛あり 座幅(mm)480 座高(mm)440〜520 材質(座面)合成皮革(PU)/ポケットコイル 座奥行(mm)460 材質(背)合成皮革(PU) 色(座面)アイボリー 色(背面)アイボリー ヘッドレストなし オットマンなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする