60004 PUプレジデントチェアーマンチェスター 不二貿易 肘掛あり 60388615

60004 PUプレジデントチェアーマンチェスター 不二貿易 60388615 60004 PUプレジデントチェアーマンチェスター 不二貿易 60388615 60004 PUプレジデントチェアーマンチェスター 不二貿易 60388615 60004 PUプレジデントチェアーマンチェスター 不二貿易 60388615 60004 PUプレジデントチェアーマンチェスター 不二貿易 60388615

PUプレジデントチェアーマンチェスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ブラウン ブラウン 注文コード60388615 品番60004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る
色(張地)ブラウン 全高(mm)870〜950 座面高さ(mm)440〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)480×460 本体質量(kg)14.7 材質生地:ポリウレタン(合成皮革)、肘:ポリプロピレン、脚:ナイロン 寸法(mm)全体:幅600×奥行690×高さ870〜950mm、座面高さ:440〜520mm 質量(kg)14.700 ブラウン 肘掛あり ヘッドレストなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする