不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の リビングチェスト
木製ボックス(N)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60388798
品番
39621
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
高さ(mm)
670
段数
4
型番
HF05-003
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)400×300×670、(内寸)295×230×110
材質
タイル/桐材
幅(mm)
400
質量(kg)
4
色
ナチュラル
奥行(mm)
300
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません