不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
折脚和風座卓 TLM-15075
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60389026
品番
72972
参考基準価格(税別)
¥29,250
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1500
高さ(mm)
340
奥行(mm)
750
色
OAK
仕様
OAK
材質
天板:天然化粧繊維板(オーク材)/ラッカー塗装、脚部:天然木(ラバー材)
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×750×340
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×340
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません