不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の 簡易テーブル
折脚和風座卓 TLM-12075
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60389035
品番
73458
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1200
高さ(mm)
340
奥行(mm)
750
色
紫壇色
仕様
紫壇色
材質
天板:天然化粧繊維板(オーク材)/ラッカー塗装、脚部:天然木(ラバー材)
質量(kg)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)1200×750×340、(板下)1110×670×310
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません