曜日別特売

ソケット[アクセサリ]

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様ワンタッチで装着できます。端子形状プリント基板用端子注文コード60389147品番MA9Z-C2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

ワンタッチで装着できます

適合本体MAシリーズ材質ポリアミド樹脂仕様ワンタッチで装着できます。適合機種MA2・正角形用 MA8・丸形用端子形状プリント基板用端子寸法t(mm)-適合パネル厚さ(mm)-取付穴寸法(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02484054
2023-12-01
用途: AL6の押しボタンスイッチに使用しています

スイッチ本体が無くても、このソケットがあれば前もって配線の半田付け作業が出来るのですごく助かっています。
配線が間違っていても取り外す事が出来るのでやり直しも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする